Motion
80BB12H
Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, roulement, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03693734
N° MFR80BB12H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur - 80 / 1 po, roulement, 1 toron, 0.7500 po d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03693734
N° MFR80BB12H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    3.2390 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.5750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.6100 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3300 po
  • Pas  
    1.0000 po
  • Diamètre du pas
    3.8640 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.6100 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.8640 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.8640 po
  • Épaisseur des dents
    0.5750 po
  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Type d’alésage
    Roulement
  • Dessin CAD
  • Type de chaîne/pignon
    Pignonne
  • Numéro de chaîne
    80
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Comprend
    Serre-chaîne, pièce no E5006
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950064093
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    697950064093

Aperçu

Description du fabricant
80BB12H SPKT
  • Les rouleaux porteurs Martin fonctionnent en douceur et sont disponibles en bronze fritté imprégné d’huile, en roulements ultra robustes, pressés dans le pignon et dans un étui de journal en acier trempé pour une résistance maximale à l’usure.
  • Les pignons en acier utilisés dans les poulies folles Martin sont usinés avec précision (non estampés) comme les pignons normalement fournis pour l’utilisation de la transmission d’énergie.
  • Martin peut également modifier les pignons existants et installer des roulements pour créer des poulies folles personnalisées.
  • Peut être utilisé pour changer la direction du mouvement de la chaîne ou pour ajuster la tension de la chaîne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté