Motion
VX1050920
10.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux conique, capacité de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI03698071
N° MFRVX1050920
Prix713.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux conique, capacité de 5000 lb
N° D’ARTICLE MI03698071
N° MFRVX1050920

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix713.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    2.3300 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    20 lb
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    1-1/4 po
  • Finition du cadre
    Orange;Marche brune sur le noyau en fonte
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Matériau de la roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
VX1050920