Motion
02PB03041S-S31

ALBION INDUSTRIES
02PB03041S-S31

Roulette à roues à plaque pivotante - série 02 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 250 lb
N° D’ARTICLE MI03698702
N° MFR02PB03041S-S31
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
02PB03041S-S31

Roulette à roues à plaque pivotante - série 02 , matériau de roue en polypropylène, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 250 lb
N° D’ARTICLE MI03698702
N° MFR02PB03041S-S31
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3-1/16 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-13/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    4.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-5/16 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Institutionnel
  • Série de roulettes
    Série 02
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
02PB03041S-S31