Motion
02TM03001S-S31

ALBION INDUSTRIES
02TM03001S-S31

Roulette à roues à plaque pivotante - série 02 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI03698881
N° MFR02TM03001S-S31
Prix44.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
02TM03001S-S31

Roulette à roues à plaque pivotante - série 02 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-1/4 po, capacité de charge de 350 lb
N° D’ARTICLE MI03698881
N° MFR02TM03001S-S31
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
Prix44.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3-1/16 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-13/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    4.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-5/16 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Institutionnel
  • Série de roulettes
    Série 02
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Capacité de charge
    350 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
02TM03001S-S31