Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage9.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Rayon pivotant5.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge1250 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série16
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la roueBande de roulement verte sur âme en aluminium
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePM - Polyuréthane rond (âme en aluminium)