Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Taille du boulon3/8 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre de la goupille King5/8 po
- Taille de la jambe1/4 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage9-1/2 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale9.5000 po, 241.30 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1-3/4 po
- Rayon pivotant1-3/4 po
- Taille des pneus2
- Largeur de bande de roulement2 po
- Poids210 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Pression d’air50 psi
- ID du roulement1/2 po
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesMoyennement robuste
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- Couleur de baseARGENT
- Matériau de baseCaoutchouc
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Capacité de charge210 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant16SF08227S
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Cote de plis4
- Type de produitRoulettes pneumatiques
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 16
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure114.30 x 101.60 mm, 4-1/2 x 4.0000 po
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC PNEUMATIQUE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRoulement à billes
- Capacité de poids210 lb
- Type de roulement de roueBALLE INDUSTRIELLE
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de rouePneumatique