Motion
16TM05101ST
Roulette de plaque - série 16 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI03701623
N° MFR16TM05101ST
Prix146.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série 16 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 1.5000 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI03701623
N° MFR16TM05101ST
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
Prix146.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    1.5000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po, 165.09 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Hauteur totale
    6.5000 po,165.09 mm
  • Taille de la plaque
    4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.6250 po
  • Rayon pivotant
    7.0000 po, 177.80 mm
  • Taille des pneus
    1.5000 po x 5.0000 po, 38.10 mm x 127 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1.5000 po
  • Poids
    600 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Frein Total Lock, zingué
  • Application
    Chariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
  • Style de verrouillage des freins
    Verrouillage total
  • Type de frein
    Frein de verrouillage total (T)
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 lb, 272.155 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure pivotante
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Phénolique
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots de distribution, chariots, chariots de plancher, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Dureté
    102
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16TM05101ST
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Phénolique
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Capacité de poids
    600 lb
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Dureté des roues
    102 Rockwell E
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
16TM05101ST