Motion
18XR08229R
ROULETTE RIGIDE RONDE SOUPLE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 8 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 600LBS
N° D’ARTICLE MI03702147
N° MFR18XR08229R
Prix83.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE RONDE SOUPLE EN CAOUTCHOUC NON MARQUANT 8 X 2 , SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 600LBS
N° D’ARTICLE MI03702147
N° MFR18XR08229R
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
Prix83.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    9-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Couleur de base
    GRIS
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18XR08229R
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    CAOUTCHOUC DOUX (noix)
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    PRÉCISION PÉDISTALE

Aperçu

Description du fabricant
18XR08229R 8X2 PI RBR DESSUS DE ROULETTE
  • Sans entretien et ergonomique
  • Plaque supérieure froide et base de fourche formées à partir d’une plaque d’acier de 1/4 po
  • La base de la fourche est entaillée pour un verrou pivotant à 4 positions installable en usine ou sur site
  • Le roulement à billes scellé avec précision élimine le besoin d’entretien de routine
  • Pieds en acier de 1/4 po, formés pour augmenter la résistance et soudés à l’intérieur et à l’extérieur de la base de la fourche (pivotant seulement)
  • Essieu solide de 1/2 po de diamètre avec contre-écrou
  • Lubrification inutile grâce à une section pivotante sans entretien et une conception de roulement de roue
  • Toutes les pièces sauf la roue sont plaquées zinc
  • Applications : chariots de cueillette, chariots de remorquage légers, chariots JIT, AGV et applications de ligne de remorquage
  • Fabricant : Colson Caster