Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur de montage6.5000 po, 165.09 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale6.5000 po,165.09 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1.6250 po
- Rayon pivotant4.1250 po, 104.77 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 5.0000 po, 50.79 mm x 127 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPlateforme de montage plaquée zinc sans entretien
- ApplicationChariots de cueillette,chariots de remorquage légers,chariots juste à temps,chariots JIT
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette375 lb, 170.1 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 18
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans entretien
- Couleur de baseGris
- Matériau de baseCaoutchouc
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant18XS05228S
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 18
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc
- TypeÉmerillon
- Type de roulementBoule de précision
- Couleur de la roueGris
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple