Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2.50 mm
- Hauteur totale10.5000 po, 266.69 mm
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés, conforme à la norme Rohs
- ApplicationChariots pour le corps, chariots à moteur, chariots à matériaux, chariots à châssis, chariots à peinture, gondoles à déchets remorquées
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettes610 Demandeur
- Type de rouletteRigide
- ConstructionSans épingle
- Matériau de baseFonte ductile
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge1500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série610
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure158.75 mm x 190.5 mm, 6-1/4 po x 7-1/2 po
- Matériau de la bande de roulementFonte ductile
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueFonte ductile
- Type de roueBande de roulement couronnée en fonte ductile