Motion
KT253525C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03707932
N° MFRKT253525C3
Prix34.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03707932
N° MFRKT253525C3
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
Prix34.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    105.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    32500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT253525C3 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur hors tout de 25 mm et un poids de 105.82 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles de grande capacité, l’équipement minier et les applications lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT253525C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    37900 N

Aperçu

Description du fabricant
KT253525 C3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté