Motion
22010S-004I
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de la perceuse de 15/16 po, profondeur maximale de perçage de 2-3/4 po, tige conique en biseau
N° D’ARTICLE MI03708132
N° MFR22010S-004I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de la perceuse de 15/16 po, profondeur maximale de perçage de 2-3/4 po, tige conique en biseau
N° D’ARTICLE MI03708132
N° MFR22010S-004I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-7/8 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    15/16 po
  • Profondeur de perçage maximale
    2-3/4 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    45/64 po
  • Longueur totale
    10-5/32 po
  • Taille de la tige conique
    4

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à embout remplaçable
  • Tige à bride
    Non
  • Code complet du porte-outils
    22010S-004I
  • Série
    Série 1
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Style de porte-outils
    22010S

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT N° 22010S-004I N° 1TA