Motion
HX32MM  10X3.3MM KW MÉTRIQUES HDW

DODGE
HX32MM 10X3.3MM KW METRIC HDW

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage 32 mm, D.E. 63.5 mm flg, 33.3 mm LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708437
N° MFRHX32MM 10X3.3MM KW METRIC HDW
Prix39.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HX32MM 10X3.3MM KW METRIC HDW

Bague à déconnexion rapide - Bague QT, alésage 32 mm, D.E. 63.5 mm flg, 33.3 mm LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708437
N° MFRHX32MM 10X3.3MM KW METRIC HDW
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
Prix39.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    26.9 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    50.8 mm
  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Taille de la bague
    QT
  • Bride extérieure Diamètre  
    63.5 mm
  • Bride Épaisseur  
    6.4 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    10 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    33.3 mm
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    69.9 (acier) mm, 76.2 ( fer) mm
  • Longueur de vis
    22 mm
  • Taille du filetage
    M6x1
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117358
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • Couple de serrage des vis
    9.6 N-m
  • Capacité de couple
    113 N-m
  • CUP_NON
    782475001446

Aperçu

Description du fabricant
QT-32MM, 10X3.3MM KW DDW MÉTRIQUE 117358