Motion
BRIDE FEMELLE RIGIDE R60TL

DODGE
R60TL RIGID FEMALE FLANGE

BRIDE FEMELLE RIGIDE R60TL
N° D’ARTICLE MI03708460
N° MFRR60TL RIGID FEMALE FLANGE
Prix4,447.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
R60TL RIGID FEMALE FLANGE

BRIDE FEMELLE RIGIDE R60TL
N° D’ARTICLE MI03708460
N° MFRR60TL RIGID FEMALE FLANGE
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
Votre prix4,447.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Maximum 6 po, minimum 3.4375 po
  • Longueur de l’alésage
    5 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Taille du raccord
    R60
  • Diamètre extérieur
    20 po
  • Largeur
    58.42 cm

Détails

  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Rigide
  • Type de couplage
    Métallique
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Puissance à 100 tr/min
    404 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    1240 tr/min
  • Nombre de boulons
    8
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 285 degrés Fahrenheit, minimum -100
  • Couple nominal (po-lb)
    254500 po-lb
  • CUP_NON
    782475005819

Aperçu

Description du fabricant
R60TL BRIDE FEMELLE RIGIDE 003016