Motion
SF-60MM, 18X4.4MM KW MÉTRIQUE HDW

DODGE
SF-60MM, 18X4.4MM KW METRIC HDW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, alésage 60 mm, 4.6250 po OD liq., 2.0000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708815
N° MFRSF-60MM, 18X4.4MM KW METRIC HDW
Prix139.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SF-60MM, 18X4.4MM KW METRIC HDW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SF, alésage 60 mm, 4.6250 po OD liq., 2.0000 po LTB, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708815
N° MFRSF-60MM, 18X4.4MM KW METRIC HDW
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
Prix139.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    79.5 mm
  • Longueur du baril
    36.3 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    98.4 mm
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    139.7 (acier) mm, 162.1 ( fer) mm
  • Longueur de vis
    50 mm
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    3.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117565
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    34 N-m
  • Capacité de couple
    1243 N-m
  • CUP_NON
    782475082414

Aperçu

Description du fabricant
SF-60MM, 18X4.4MM KW DDW MÉTRIQUE 117565