Motion
10-8V71.00 W TABLETTE

DODGE
10-8V71.00 W SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre d’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 71.0000 po, bague QD, bague série W, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03708942
N° MFR10-8V71.00 W SHEAVE
Prix35,880.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
10-8V71.00 W SHEAVE

Poulie à courroie en V - Section de courroie 8V , rainure 10 , diamètre d’alésage requis de la bague, diamètre extérieur de 71.0000 po, bague QD, bague série W, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03708942
N° MFR10-8V71.00 W SHEAVE
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
Prix35,880.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    71.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    W
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    10
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
10/8V71,0-W 456692