Motion
120100 x 9-1/2 kW

DODGE
120100 X 9-1/2 KW

Bague de verrouillage conique - série 120100 , 9-1/2 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03711117
N° MFR120100 X 9-1/2 KW
Prix9,561.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
120100 X 9-1/2 KW

Bague de verrouillage conique - série 120100 , 9-1/2 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03711117
N° MFR120100 X 9-1/2 KW
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
Prix9,561.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9-1/2 po
  • Taille de la bague
    120100
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    10.0000 po
  • Poids
    365 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
120100 X 9-1/2 KW 117524