Motion
DOUILLE JA X 20MM-KW

DODGE
JA X 20MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, alésage de 20 mm, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03712369
N° MFRJA X 20MM-KW BUSHING
Price$29.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JA X 20MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague JA, alésage de 20 mm, 2.0000 po de diamètre extérieur en flg, 1.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03712369
N° MFRJA X 20MM-KW BUSHING
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
Votre prix29.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1.3750 po
  • Longueur du baril
    0.5600 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.6500 po
  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Taille de la bague
    JA
  • Flange Outside Diameter  
    2.0000 po
  • Flange Thickness  
    0.3100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    6mm x 2.8 mm
  • Length Through Bore  
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    1 po
  • Taille du filetage
    10-24
  • Poids
    0.40 lb

Details

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120329
  • Numéro CUP du fabricant
    782476275983
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    60 po
  • Capacité de couple
    1000 po
  • CUP_NON
    782476275983

Aperçu

Description du fabricant
JA X 20MM, 6 X 2.8MM KW 120329
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté