Motion
XTCE065D00A
Contacteur Eaton Cutler-Hammer FVNR CEI - 65 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI03713129
N° MFRXTCE065D00A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur Eaton Cutler-Hammer FVNR CEI - 65 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI03713129
N° MFRXTCE065D00A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    55 mm

Détails

  • Intensité nominale
    65 A
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    0NO–0NC
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
XTCE065D00A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté