Motion
0510613
Chaîne de transport – 3/8 po, Grade 70 Acier au carbone traité à la chaleur, capacité de 6600 lb, diamètre de maillon de 0.41 po, 75 pi
N° D’ARTICLE MI03715961
N° MFR0510613
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de transport – 3/8 po, Grade 70 Acier au carbone traité à la chaleur, capacité de 6600 lb, diamètre de maillon de 0.41 po, 75 pi
N° D’ARTICLE MI03715961
N° MFR0510613
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.36 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.57 po
  • Lien Diamètre  
    0.41 po
  • Longueur totale
    75 pi
  • Taille commerciale
    3/8 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 70
  • Type de chaîne
    Transport
  • Mot-clé de description
    Grade 70 Acier au carbone traité thermiquement
  • Liens par pied ou compteur
    8.8/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Acier au carbone traité thermiquement
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    6600 lb

Aperçu

Description du fabricant
0510613 3/8" TRANSPORT CHAIN 75'