Spécifications
Dimensions
- Hauteur15 po
- Longueur11.4 po
- Largeur10-1/4 po
Détails
- Capacité28-1/8 pintes (É.-U.)
- Finition couleurBleu
- Libellé ou symboles externesSymbole de recyclage
- MatérielPolyéthylène
- Répond aux normes de l’industrie parPCR
- Type de priseContenant de recyclage
- FormeRectangulaire
- Roue ou stationnaireStationnaire
Aperçu
- Un moyen facile et efficace de recycler le papier
- Conçu pour être utilisé dans les systèmes avec des contenants et des accessoires de bureau existants
- Placés à côté des poubelles traditionnelles, les contenants de recyclage Rubbermaid’s Deskside facilitent la séparation du papier usagé
- Contient de la résine recyclée post-consommation (PCR) dépassant les directives de l’EPA