Motion
SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 G

NOOK INDUSTRIES
SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH

Écrou à bille SRT - 0.1250 po de diamètre nominal, sens de filetage gauche
N° D’ARTICLE MI03719642
N° MFRSEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH
Prix1,144.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH

Écrou à bille SRT - 0.1250 po de diamètre nominal, sens de filetage gauche
N° D’ARTICLE MI03719642
N° MFRSEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 LH
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
Prix1,144.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.6310 po
  • Plomb
    0.2000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1250 po
  • Poids de l’écrou
    0.65 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.5000 po
  • Poids de la vis
    0.82 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.035 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    68/136
  • Capacité de charge dynamique
    815 lb
  • Capacité de charge statique
    6384 lb
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
SEL10410 POWERTRAC B/N 0631-0200 G