Motion
NA4905R

NTN
NA4905R

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.9843 po de diamètre, 1.6535 po de diamètre extérieur, 0.6693 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03720197
N° MFRNA4905R
Prix101.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4905R

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.9843 po de diamètre, 1.6535 po de diamètre extérieur, 0.6693 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03720197
N° MFRNA4905R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.6535 po
  • Global Largeur  
    0.6693 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.194 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    5395 lbf
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4905R présente un diamètre d’alésage de 0.9843 po, un diamètre extérieur de 1.6535 po, une largeur totale de 0.6693 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.194 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels compacts.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113129
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NA49
  • Normes respectées
    JIS B 15
  • Capacité de charge statique
    7082 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359113129

Aperçu

Description du fabricant
NA4905R