Motion
D12B UJ SS 1X1

LOVEJOY INC
D12B UJ SS 1X1

Joint en U à goupille et bloc 68514444512 - joint unique, 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03726509
N° MFRD12B UJ SS 1X1
Prix1,145.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D12B UJ SS 1X1

Joint en U à goupille et bloc 68514444512 - joint unique, 1.0000 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03726509
N° MFRD12B UJ SS 1X1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,145.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du joint
    2.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.1900 po
  • Longueur totale
    5.4400 po
  • Hauteur de la goupille
    2.7200 po
  • Code de taille
    D-12B
  • Poids
    3.24 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-12
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    D
  • Couple de rupture statique
    15600 po-lb
  • CUP_NON
    685144445124

Aperçu

Description du fabricant
D12B-UJ-SS-1"X1"
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard