Motion
PSS2005N1D0323

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2005N1D0323

Vis à bille compacte BSS série FA seulement - 20 mm de diamètre nominal, 323 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727263
N° MFRPSS2005N1D0323
Prix2,162.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2005N1D0323

Vis à bille compacte BSS série FA seulement - 20 mm de diamètre nominal, 323 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727263
N° MFRPSS2005N1D0323
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
Prix2,162.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    323 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    20 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Largeur totale
    323 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766558
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Vis à billes
  • CUP_NON
    029176766558

Aperçu

Description du fabricant
PSS2005N1D0323 VIS À BILLES