Motion
PSS2010N1D0887

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2010N1D0887

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 20 mm de diamètre nominal, 887 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727277
N° MFRPSS2010N1D0887
Prix2,104.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2010N1D0887

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 20 mm de diamètre nominal, 887 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727277
N° MFRPSS2010N1D0887
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
Votre prix2,104.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Longueur
    887 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    20 mm
  • Hauteur totale
    887 mm
  • Longueur totale
    887 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    17.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766688
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Vis à billes
  • CUP_NON
    029176766688

Aperçu

Description du fabricant
PSS2010N1D0887 VIS À BILLES