Motion
PSS2505N1D0349

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2505N1D0349

Vis à bille - 25 mm diamètre nominal de vis, 349 mm longueur
N° D’ARTICLE MI03727280
N° MFRPSS2505N1D0349
Prix1,987.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2505N1D0349

Vis à bille - 25 mm diamètre nominal de vis, 349 mm longueur
N° D’ARTICLE MI03727280
N° MFRPSS2505N1D0349
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
Votre prix1,987.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    349
  • Plomb
    5 mm
  • Longueur
    349 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    25 mm
  • Hauteur totale
    349 mm
  • Longueur totale
    349 mm
  • Largeur
    0

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766725
  • Norme de mesure
    Métrique
  • CUP_NON
    029176766725

Aperçu

Description du fabricant
PSS2505N1D0349 VIS À BILLES
  • Conception compacte (le diamètre extérieur de l’écrou sphérique est réduit jusqu’à 30 % par rapport aux produits conventionnels de NSK)
  • Faible bruit, vitesse élevée
  • Le joint de contact novateur minimise la dispersion de la graisse et aide à maintenir des environnements de travail propres
  • Peut être utilisé avec des unités de soutien, permettant une conception à profil bas
  • Fabricant : NSK