Motion
PSS2510N1D0549

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2510N1D0549

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 25 mm de diamètre nominal, 549 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727288
N° MFRPSS2510N1D0549
Prix1,840.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2510N1D0549

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 25 mm de diamètre nominal, 549 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727288
N° MFRPSS2510N1D0549
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
Votre prix1,840.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    10 mm
  • Longueur
    549 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    25 mm
  • Hauteur totale
    549 mm
  • Longueur totale
    549 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    22.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766800
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Vis à billes
  • CUP_NON
    029176766800

Aperçu

Description du fabricant
PSS2510N1D0549 VIS À BILLES