Motion
79821414
Vanne d’échappement pneumatique rapide Legris - 0.2500 NPT Port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI03733946
N° MFR79821414
Prix31.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne d’échappement pneumatique rapide Legris - 0.2500 NPT Port, 150 psi max.
N° D’ARTICLE MI03733946
N° MFR79821414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton plaqué nickel
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Plage de pression de fonctionnement
    10 à 150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 160 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
VANNE D’ÉCHAPPEMENT RAPIDE DE 79821414 1/4 PO

Vous pourriez également aimer