Motion
MS1017

NTN
MS1017

MS1017 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735703
N° MFRMS1017
Prix140.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MS1017

MS1017 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
N° D’ARTICLE MI03735703
N° MFRMS1017
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
Prix140.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.3438 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7921 po
  • Largeur totale
    0.8661 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.514 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359104530
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable

Aperçu

Description du fabricant
MS1017 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG