Motion
M1218SAH

NTN
M1218SAH

Anneau extérieur avec un trou pour nervure et goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735817
N° MFRM1218SAH
Prix506.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1218SAH

Anneau extérieur avec un trou pour nervure et goujon, sans rouleau
N° D’ARTICLE MI03735817
N° MFRM1218SAH
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
Prix506.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.5981 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.3020 po
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.881 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau extérieur
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488098
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
M1218SAH ROULEAU CYLINDRIQUE BRG