Motion
145866S
Disposition de l'embrayage de poulie d'embrayage de contrainte et de frein Airflex de série CB
N° D’ARTICLE MI03738971
N° MFR145866S
Prix34,273.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disposition de l'embrayage de poulie d'embrayage de contrainte et de frein Airflex de série CB
N° D’ARTICLE MI03738971
N° MFR145866S
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
Prix34,273.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    2 po
  • Inertie
    1.7 livres par pied carré
  • Taille
    6 po-oz

Détails

  • Application
    Machinerie de fabrication de boîtes de conserve, équipement de lessive commercial, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères, machinerie d’impression, machinerie de traitement du caoutchouc, machinerie de construction de pneus
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    CB
  • Configuration
    Application unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série CB
  • Couple statique avant
    2040 lbIN@75 PSI

Aperçu

Description du fabricant
145866S 6CB SHVE CL ASSEMBLAGE (PCB-20
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples