Motion
1001868
Désodorisant pour salle de bain pour mains Misty®, parfum Brise d’été, 20 oz, vaporisateur en aérosol
N° D’ARTICLE MI03739975
N° MFR1001868
Prix11.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Désodorisant pour salle de bain pour mains Misty®, parfum Brise d’été, 20 oz, vaporisateur en aérosol
N° D’ARTICLE MI03739975
N° MFR1001868
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
Prix11.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Profondeur
    2.63 po
  • Hauteur
    9.75 po
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Éliminateur d’odeurs
  • Application
    Vaporiser dans n’importe quelle pièce où la désodorisation est souhaitée
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • À utiliser avec
    Misty Bolex, désinfectant en mousse Misty, nettoyant pour acier inoxydable Misty, traitement pour balai à poussière Misty
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    723783200541
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le formaldéhyde, qui est/sont reconnus par l’État de Californie comme pouvant causer le cancer
  • Parfum
    Brise estivale
  • CUP_NON
    10723783200548

Aperçu

Description du fabricant
1001868 MST SEAS SMR BRZ HH AERO DZ
  • Désodorisant pour pièce à main; formule ultra sèche pour une durée de suspension prolongée; système anti-odeurs double; faible teneur en COV; conforme à la norme 50