Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1 po
- Largeur de la base1-3/8 po
- Hauteur totale2-1/8 po
- Longueur totale3-13/32 po
- Poids0.3 lb
Détails
- Type de barreForme en U
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Style de pinceTirer le loquet d’action
- Type de pinceLoquet
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale500 lb
- Type de basculeVerrouillage