Motion
OBS KU8500-10T , 1IN , 1KW1SS , PA USE10325321

REXNORD INC
OBS KU8500-10T 1IN 1KW1SS PA USE10325321

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - 10 dents, diamètre de 1 po, matériau thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03743878
N° MFROBS KU8500-10T 1IN 1KW1SS PA USE10325321
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS KU8500-10T 1IN 1KW1SS PA USE10325321

Pignon de chaîne de convoyeur à plateau plat - 10 dents, diamètre de 1 po, matériau thermoplastique
N° D’ARTICLE MI03743878
N° MFROBS KU8500-10T 1IN 1KW1SS PA USE10325321

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39.1 mm
  • Diamètre extérieur
    61.5 mm
  • Pas
    62.23 mm
  • Pas Diamètre  
    2.4500 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    Thermoplastique
  • Type de pignon
    Pignon non fendu
  • CUP_NON
    793699423167

Aperçu

Description du fabricant
114-3150-8 KU8500-10T 1 KWSS