Spécifications
Dimensions
- Taille de baseE39
- Diamètre total3-1/2 po
- Longueur totale8-1/4 po
- Puissance175 W
Détails
- Numéro de ballast AnsiH39
- Type de baseVis
- Chimie de l’ampouleVapeur de mercure
- Durée de vie de l’ampoule20000 h
- Forme d’ampouleBougie (CA)
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs50
- Température de la couleur3900 K
- Type de verreGivré
- Code de lampeED28
- Sortie lumineuse6630 lm
- Tension318 V