Motion
C285 2 1/8 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
C285 2 1/8 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514449809 - Taille du raccord : 285, mâchoire droite, 2.1250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI03760071
N° MFRC285 2 1/8 1/2X1/4KW
Prix949.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C285 2 1/8 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514449809 - Taille du raccord : 285, mâchoire droite, 2.1250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI03760071
N° MFRC285 2 1/8 1/2X1/4KW
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
Prix949.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Code de taille de raccord
    285
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Poids
    35.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144498091
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144498090

Aperçu

Description du fabricant
C285-HUB-2-1/8-1/2X1/4KW
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon