Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56HZ
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids45.10 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.00–9.20 / 4.60 A
- Efficacité de la pleine charge81.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur200-230/460 V
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesNEMA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON786382061647