Motion
FPS 100  F4  G4 K

HYDAC CORP
FPS 100 F4 G4 K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 1400 psi, Adaptateur G4 , Flexible 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03763088
N° MFRFPS 100 F4 G4 K
Prix1,013.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FPS 100 F4 G4 K

Trousse de chargement et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 1400 psi, Adaptateur G4 , Flexible 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03763088
N° MFRFPS 100 F4 G4 K
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
Prix1,013.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    13 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G4
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Version 4 Vanne de gaz (8VI-ISO 4570)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 1400 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    1400 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPS 100 F4 G4 K

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté