Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur13 po
Détails
- ApplicationTravail/Objectif général
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurVert
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionDoublé de coton
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de priseGaufré
- Type de mainMain gauche
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCaoutchouc nitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsGants non supportés
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l