Motion
DFZV30QB10BM1.0

HYDAC CORP
DFZV30QB10BM1.0

Filtre modulaire haute pression empilable - série DFZ, taille 30 , 6 gal/min, 4500 psi max.
N° D’ARTICLE MI03764511
N° MFRDFZV30QB10BM1.0
Prix1,830.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DFZV30QB10BM1.0

Filtre modulaire haute pression empilable - série DFZ, taille 30 , 6 gal/min, 4500 psi max.
N° D’ARTICLE MI03764511
N° MFRDFZV30QB10BM1.0
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
Prix1,830.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    30

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    6 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    DFZ

Aperçu

Description du fabricant
DFZV30QB10BM1.0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté