Motion
1.16.16 D 03  BN4

HYDAC CORP
1.16.16 D 03 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI03764548
N° MFR1.16.16 D 03 BN4
Prix490.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.16.16 D 03 BN4

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI03764548
N° MFR1.16.16 D 03 BN4
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
Prix490.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désignation de la longueur du filtre
    16 po
  • Diamètre intérieur
    38.2 mm | 1.504 po
  • Diamètre extérieur
    3 po | 76.2 mm
  • Longueur totale
    16 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8200

Aperçu

Description du fabricant
1.16.16 D 03 BN4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté