Motion
181A-0027
Insert de perçage à fourche en acier cobalt haute vitesse revêtu TiAlN, diamètre de perçage maximum de 27/32 po
N° D’ARTICLE MI03764860
N° MFR181A-0027
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en acier cobalt haute vitesse revêtu TiAlN, diamètre de perçage maximum de 27/32 po
N° D’ARTICLE MI03764860
N° MFR181A-0027

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    27/32 po
  • Taille du siège
    1
  • Épaisseur
    5/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    181A- 0027
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    132 °

Aperçu

Description du fabricant
INSERT 181A-0027
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon