Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction ultime moyenne15000 lb
- Largeur totale de la chaîne1.5000 po
- Taille de la chaîne0.5 po
- Pas0.5000 po
- Poids0.44 lb
- Largeur sur les broches percées1.7850 po
Détails
- Type de lienEnsemble de connecteurs pour goupille fendue
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE HV/SC406 C-P
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288567110
- MatérielAcier
- Types de produitsEntraînements à chaîne dentée inversée
Aperçu
Description du fabricant
SC406 BROCHE ET COTTER 464207
- Accessoire de chaîne HV/SC, ensemble de maillons de raccordement à goupille fendue Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique