Motion
HRS 5 S 76.1 AL UNC 02064765

HYDAC CORP
HRS 5 S 76.1 AL UNC 02064765

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage 3.00 po, moitiés en aluminium, tube 3 po
N° D’ARTICLE MI03765008
N° MFRHRS 5 S 76.1 AL UNC 02064765
Prix212.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 5 S 76.1 AL UNC 02064765

Assemblage de pince de montage - usage intensif - Alésage 3.00 po, moitiés en aluminium, tube 3 po
N° D’ARTICLE MI03765008
N° MFRHRS 5 S 76.1 AL UNC 02064765

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix212.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/8 – 11 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    3.00 po
  • Taille de la pince
    5
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    3 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02064765
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 5 S 76.1 AL UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté