Motion
UCFCSX20
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 100 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03766542
N° MFRUCFCSX20
Prix1,348.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 100 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03766542
N° MFRUCFCSX20
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
Prix1,348.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    238.10 mm
  • Taille du boulon
    M20
  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    117.5 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    276.2 mm
  • Diamètre du pilote
    205.7 mm
  • Désactivation de l’unité
    90.3 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    10700 kgf
  • Roulement de rechange
    UCX20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCSX00
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250323159

Aperçu

Description du fabricant
UCFCSX20 100MM CHARIOT FLG PILOTE