Motion
UKX09+H2309

AMI BEARINGS INC
UKX09+H2309

Roulement à insertion à bille - 1:12 Alésage conique, DI 40 mm, fixation par adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03766682
N° MFRUKX09+H2309
Prix165.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKX09+H2309

Roulement à insertion à bille - 1:12 Alésage conique, DI 40 mm, fixation par adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03766682
N° MFRUKX09+H2309
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
Prix165.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    50 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2370 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UKX00+H2000
  • CUP_NON
    0808250132973

Aperçu

Description du fabricant
UKX09+H2309 40MM MANCHON ADAPTATEUR BRG