Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Boîtier Largeur32 mm
- Anneau intérieur Largeur48 mm
- Extérieur Diamètre110 mm
- Diamètre de l’arbre35 mm
- Poids4.01 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierC307
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale3400 kgf
- Roulement de rechangeUC307
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC300
- CUP_NON0808250173617