Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre80 mm
- Hauteur totale184 mm
- Longueur totale236 mm
- Fente Espacement121 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantCUCT216C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250272341
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7400 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCT200C
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250272341