Motion
UCECH206-18

AMI BEARINGS INC
UCECH206-18

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.1250 po DI, 3.1250 po DE, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768454
N° MFRUCECH206-18
Prix104.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH206-18

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.1250 po DI, 3.1250 po DE, fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768454
N° MFRUCECH206-18
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
Prix104.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Global Largeur  
    3.1250 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-18
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200
  • CUP_NON
    0808250125470

Aperçu

Description du fabricant
UCECH206-18 1-1/8 SUPPORT BRG